Einschnittgewindeb. HSS M25x1,5mm FORMAT

Artikelnummer: Z00283910
EAN: 4317784504485
Herstellernummer: 4317784504485
FORMAT
Einschnittgewindeb. HSS M25x1,5mm FORMAT
Inkl. Steuern: 57,56 € VE 1 Stück Netto 48,37 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Spezial-Einschnittgewindebohrer für Kabelverschrau Einschnittgewindeb. HSS M25x1,5mm FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Steigung (mm) 1,5
Schlüsselweite SW 13
Schneidenlänge (mm) 16,5
Gewinde M25 x 1,5
Gesamtlänge (mm) 51
Gewinde-Ø (mm) 23,5
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen