Einschnittgewindeb. HSS M32x1,5mm FORMAT

Artikelnummer: Z00283911
EAN: 4317784504492
Herstellernummer: 4317784504492
Einschnittgewindeb. HSS M32x1,5mm FORMAT
Inkl. Steuern: 86,52 € VE 1 Stück Netto 72,71 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Spezial-Einschnittgewindebohrer für Kabelverschrau Einschnittgewindeb. HSS M32x1,5mm FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Steigung (mm) 1,5
Schlüsselweite SW 13
Schneidenlänge (mm) 16,5
Gewinde M32 x 1,5
Gesamtlänge (mm) 51
Gewinde-Ø (mm) 30,5
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen