Gewindeb.-Verlänger.D377 7,0mm FORMAT

Artikelnummer: Z00287139
EAN: 4317784104296
Herstellernummer: 4317784104296
FORMAT
Gewindeb.-Verlänger.D377 7,0mm FORMAT
Inkl. Steuern: 6,90 € VE 1 Stück Netto 5,80 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Gewindebohrer-Verlängerung/1870 Gewindeb.-Verlänger.D377 7,0mm FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Vierkant (mm) 7,0
für Gewindebohrer DIN 352 M12
Länge (mm) 125

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen