Gewindeformer D371C M4 TiN FORMAT

Artikelnummer: Z00286790
EAN: 4317784201537
Herstellernummer: 4317784201537
Gewindeformer D371C M4 TiN FORMAT
Inkl. Steuern: 23,73 € VE 1 Stück Netto 19,94 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

TiN, 6HX/1780 Gewindeformer D371C M4 TiN FORMAT. HSS-E

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle 6
Steigung (mm) 0,70
Stähle bis 850 N/mm2 10
Schaft-Vierkant mm 3,4
Schaft-Ø (mm) 4,5
Rost- und säurebeständige Stähle (INOX) 8
Stähle bis 1400 N/mm2 8
Stähle bis 1000 N/mm2 12
Al, Al- und Mg-Leg. 15
Ausfuehrung mit verstärktem Schaft
Kernloch-Ø (mm) 3,70
Norm DIN 371
Gewinde M4
Gesamtlänge (mm) 63
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen