Gewindeformer D371C M8 6GX TiN FORMAT

Artikelnummer: Z00286801
EAN: 4317784396196
Herstellernummer: 4317784396196
Gewindeformer D371C M8 6GX TiN FORMAT
Inkl. Steuern: 43,86 € VE 1 Stück Netto 36,86 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

TiN, 6GX/1783 Gewindeformer D371C M8 6GX TiN FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle 6
Steigung (mm) 1,25
Stähle bis 850 N/mm2 10
Schaft-Vierkant mm 6,2
Schaft-Ø (mm) 8,0
Rost- und säurebeständige Stähle (INOX) 8
Stähle bis 1400 N/mm2 8
Stähle bis 1000 N/mm2 12
Al, Al- und Mg-Leg. 15
Ausfuehrung mit verstärktem Schaft
Kernloch-Ø (mm) 7,40
Norm DIN 371
Gewinde M8
Gesamtlänge (mm) 90
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen