Gewindeformer D374C M10x1,00 TiN FORMAT

Artikelnummer: Z00286823
EAN: 4317784257862
Herstellernummer: 4317784257862
Gewindeformer D374C M10x1,00 TiN FORMAT
Inkl. Steuern: 69,07 € VE 1 Stück Netto 58,04 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

TiN, Format/1785 Gewindeformer D374C M10x1,00 TiN FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle 6
Stähle bis 850 N/mm2 10
Schaft-Vierkant mm 5,5
Schaft-Ø (mm) 7,0
Rost- und säurebeständige Stähle (INOX) 8
Stähle bis 42 HRC 14
Stähle bis 1400 N/mm2 8
Stähle bis 1000 N/mm2 12
Al, Al- und Mg-Leg. 15
Kernloch-Ø (mm) 9,55
Gesamtlänge (mm) 90
Gewinde x Steigung mm M10 x 1,00
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen