Gewindeformer D376C M12 6GX TiN FORMAT

Artikelnummer: Z00286803
EAN: 4317784396219
Herstellernummer: 4317784396219
Gewindeformer D376C M12 6GX TiN FORMAT
Inkl. Steuern: 72,99 € VE 1 Stück Netto 61,34 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

TiN, 6GX/1783 Gewindeformer D376C M12 6GX TiN FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle 6
Steigung (mm) 1,75
Stähle bis 850 N/mm2 10
Schaft-Vierkant mm 7,0
Schaft-Ø (mm) 9,0
Rost- und säurebeständige Stähle (INOX) 8
Stähle bis 1400 N/mm2 8
Stähle bis 1000 N/mm2 12
Al, Al- und Mg-Leg. 15
Ausfuehrung mit Überlaufschaft
Kernloch-Ø (mm) 11,20
Norm DIN 372
Gewinde M12
Gesamtlänge (mm) 110
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen