H.Gewindeb. D2181 HSS M10,0x0,75 Stz FORMAT

Artikelnummer: Z00285575
EAN: 4317784107525
Herstellernummer: 4317784107525
H.Gewindeb. D2181 HSS M10,0x0,75 Stz FORMAT
Inkl. Steuern: 33,08 € VE 1 Stück Netto 27,80 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Metrisches Feingewinde Satz/1627 H.Gewindeb. D2181 HSS M10,0x0,75 Stz FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle bedingt geeignet
Stähle bis 850 N/mm2 empfohlen
Schaft-Vierkant mm 5,5
Rost- und säurebeständige Stähle (INOX) geeignet
Stähle bis 42 HRC bedingt geeignet
Stähle bis 1400 N/mm2 geeignet
Stähle bis 1000 N/mm2 empfohlen
Gusseisenwerkstoffe geeignet
Al, Al- und Mg-Leg. empfohlen
Kupfer, Messing, Bronzen empfohlen
Kernloch-Ø (mm) 9,20
Gesamtlänge (mm) 63
Gewinde x Steigung mm M10 x 0,75
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen