H.Gewindeb. D2181 HSS M8,0 x1,00 Stz FORMAT

Artikelnummer: Z00285573
EAN: 4317784107518
Herstellernummer: 4317784107518
H.Gewindeb. D2181 HSS M8,0 x1,00 Stz FORMAT
Inkl. Steuern: 20,98 € VE 1 Stück Netto 17,63 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

Metrisches Feingewinde Satz/1627 H.Gewindeb. D2181 HSS M8,0 x1,00 Stz FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Kernloch-Ø 7,00 Millimeter
Stähle bis 850 N/mm2 empfohlen
Gewinde x Steigung mm M8 x 1,00
Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle bedingt geeignet
Stähle bis 1400 N/mm2 geeignet
Schaft-Vierkant mm 4,9
Gesamtlänge 56 Millimeter
Al, Al- und Mg-Leg. empfohlen
Stähle bis 42 HRC bedingt geeignet
Kupfer, Messing, Bronzen empfohlen
Rost- und säurebeständige Stähle (INOX) geeignet
Gusseisenwerkstoffe geeignet
Stähle bis 1000 N/mm2 empfohlen
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen