H.Gewindeb. D2181UNC HSS 2-56 Stz FORMAT

Artikelnummer: Z00285696
EAN: 4317784255127
Herstellernummer: 4317784255127
FORMAT
H.Gewindeb. D2181UNC HSS 2-56 Stz FORMAT
Inkl. Steuern: 39,59 € VE 1 Stück Netto 33,27 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 20 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

UNC-Gewinde/1647 H.Gewindeb. D2181UNC HSS 2-56 Stz FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle bedingt geeignet
Stähle bis 850 N/mm2 empfohlen
Schaft-Vierkant mm 2,1
Rost- und säurebeständige Stähle (INOX) geeignet
Stähle bis 42 HRC bedingt geeignet
Stähle bis 1400 N/mm2 geeignet
Stähle bis 1000 N/mm2 empfohlen
Gusseisenwerkstoffe geeignet
Al, Al- und Mg-Leg. empfohlen
Kupfer, Messing, Bronzen empfohlen
Kernloch-Ø (mm) 1,80
Gesamtlänge (mm) 36
Gewinde Gänge per inch UNC Nr. 2 - 56
Gewinde-Ø (mm) 2,184
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen