H.Gewindeb. D2184BSW HSS W3/16Z Stz FORMAT

Artikelnummer: Z00285630
EAN: 4317784254991
Herstellernummer: 4317784254991
H.Gewindeb. D2184BSW HSS W3/16Z Stz FORMAT
Inkl. Steuern: 31,92 € VE 1 Stück Netto 26,82 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Whitworth-Gewinde/1635 H.Gewindeb. D2184BSW HSS W3/16Z Stz FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle bedingt geeignet
Stähle bis 850 N/mm2 empfohlen
Schaft-Vierkant mm 4,9
Rost- und säurebeständige Stähle (INOX) geeignet
Stähle bis 42 HRC bedingt geeignet
Stähle bis 1400 N/mm2 geeignet
Stähle bis 1000 N/mm2 empfohlen
Gusseisenwerkstoffe geeignet
Al, Al- und Mg-Leg. empfohlen
Kupfer, Messing, Bronzen empfohlen
Kernloch-Ø (mm) 3,60
Gesamtlänge (mm) 50
Gänge inch 24
Gewinde-Ø (mm) 4,762
Gewinde inch W 3/16
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen