H.Gewindeb. D2184UNC HSS 3/ 4-10 Stz. FORMAT

Artikelnummer: Z00285711
EAN: 4317784255271
Herstellernummer: 4317784255271
FORMAT
H.Gewindeb. D2184UNC HSS 3/ 4-10 Stz. FORMAT
Inkl. Steuern: 109,59 € VE 1 Stück Netto 92,09 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

UNC-Gewinde/1647 H.Gewindeb. D2184UNC HSS 3/ 4-10 Stz. FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle bedingt geeignet
Stähle bis 850 N/mm2 empfohlen
Schaft-Vierkant mm 12,0
Rost- und säurebeständige Stähle (INOX) geeignet
Stähle bis 42 HRC bedingt geeignet
Stähle bis 1400 N/mm2 geeignet
Stähle bis 1000 N/mm2 empfohlen
Gusseisenwerkstoffe geeignet
Al, Al- und Mg-Leg. empfohlen
Kupfer, Messing, Bronzen empfohlen
Kernloch-Ø (mm) 16,50
Gesamtlänge (mm) 95
Gewinde Gänge per inch UNC 3/4 - 10
Gewinde-Ø (mm) 19,050
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen