H.Gewindeb. D2184UNF HSS 12-28 Stz FORMAT

Artikelnummer: Z00285684
EAN: 4317784255394
Herstellernummer: 4317784255394
FORMAT
H.Gewindeb. D2184UNF HSS 12-28 Stz FORMAT
Inkl. Steuern: 27,24 € VE 1 Stück Netto 22,89 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

UNF-Gewinde/1650 H.Gewindeb. D2184UNF HSS 12-28 Stz FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle bedingt geeignet
Stähle bis 850 N/mm2 empfohlen
Schaft-Vierkant mm 4,9
Rost- und säurebeständige Stähle (INOX) geeignet
Stähle bis 42 HRC bedingt geeignet
Stähle bis 1400 N/mm2 geeignet
Stähle bis 1000 N/mm2 empfohlen
Gusseisenwerkstoffe geeignet
Al, Al- und Mg-Leg. empfohlen
Kupfer, Messing, Bronzen empfohlen
Kernloch-Ø (mm) 4,70
Gesamtlänge (mm) 56
Gewinde Gänge per inch UNF Nr. 12 - 28
Gewinde-Ø (mm) 5,486
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen