H.Gewindeb. D2184UNF HSS 2-64 Stz FORMAT

Artikelnummer: Z00285677
EAN: 4317784255325
Herstellernummer: 4317784255325
H.Gewindeb. D2184UNF HSS 2-64 Stz FORMAT
Inkl. Steuern: 31,34 € VE 1 Stück Netto 26,34 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

UNF-Gewinde/1650 H.Gewindeb. D2184UNF HSS 2-64 Stz FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge 36 Millimeter
Kernloch-Ø 1,90 Millimeter
Al, Al- und Mg-Leg. empfohlen
Stähle bis 1000 N/mm2 empfohlen
Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle bedingt geeignet
Stähle bis 1400 N/mm2 geeignet
Gewinde-Ø 2,184 Millimeter
Rost- und säurebeständige Stähle (INOX) geeignet
Gewinde Gänge per inch UNF Nr. 2 - 64
Gusseisenwerkstoffe geeignet
Stähle bis 850 N/mm2 empfohlen
Kupfer, Messing, Bronzen empfohlen
Stähle bis 42 HRC bedingt geeignet
Schaft-Vierkant mm 2,1
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen