H.Gewindeb. D2184UNF HSS 5/16-24 Stz FORMAT

Artikelnummer: Z00285686
EAN: 4317784255417
Herstellernummer: 4317784255417
H.Gewindeb. D2184UNF HSS 5/16-24 Stz FORMAT
Inkl. Steuern: 28,60 € VE 1 Stück Netto 24,03 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

UNF-Gewinde/1650 H.Gewindeb. D2184UNF HSS 5/16-24 Stz FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stähle bis 1400 N/mm2 geeignet
Kupfer, Messing, Bronzen empfohlen
Gesamtlänge 63 Millimeter
Gusseisenwerkstoffe geeignet
Stähle bis 1000 N/mm2 empfohlen
Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle bedingt geeignet
Stähle bis 42 HRC bedingt geeignet
Al, Al- und Mg-Leg. empfohlen
Stähle bis 850 N/mm2 empfohlen
Gewinde Gänge per inch UNF 5/16 - 24
Kernloch-Ø 6,90 Millimeter
Gewinde-Ø 7,938 Millimeter
Rost- und säurebeständige Stähle (INOX) geeignet
Schaft-Vierkant mm 4,9
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen