H.Gewindeb. D352 HSS M1,7 M FORMAT

Artikelnummer: Z00285451
EAN: 4317784253215
Herstellernummer: 4317784253215
H.Gewindeb. D352 HSS M1,7 M FORMAT
Inkl. Steuern: 16,31 € VE 1 Stück Netto 13,71 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

Mittelschneider/1601 H.Gewindeb. D352 HSS M1,7 M FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stähle bis 850 N/mm2 empfohlen
Rost- und säurebeständige Stähle (INOX) geeignet
Gusseisenwerkstoffe geeignet
Schaft-Vierkant mm 2,1
Gesamtlänge 32 Millimeter
Kupfer, Messing, Bronzen empfohlen
Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle bedingt geeignet
Stähle bis 1000 N/mm2 empfohlen
Stähle bis 1400 N/mm2 geeignet
Al, Al- und Mg-Leg. empfohlen
Stähle bis 42 HRC bedingt geeignet
Kernloch-Ø 1,30 Millimeter
Steigung 0,35 Millimeter
Gewinde M1,7

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen