H.Gewindeb. D352 HSS M18,0 V FORMAT

Artikelnummer: Z00285441
EAN: 4317784107037
Herstellernummer: 4317784107037
H.Gewindeb. D352 HSS M18,0 V FORMAT
Inkl. Steuern: 32,56 € VE 1 Stück Netto 27,36 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

Vorschneider/1600 H.Gewindeb. D352 HSS M18,0 V FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stähle bis 42 HRC bedingt geeignet
Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle bedingt geeignet
Schaft-Vierkant mm 11,0
Steigung 2,50 Millimeter
Kernloch-Ø 15,50 Millimeter
Gesamtlänge 95 Millimeter
Gewinde M18
Stähle bis 1000 N/mm2 empfohlen
Al, Al- und Mg-Leg. empfohlen
Stähle bis 1400 N/mm2 geeignet
Rost- und säurebeständige Stähle (INOX) geeignet
Kupfer, Messing, Bronzen empfohlen
Stähle bis 850 N/mm2 empfohlen
Gusseisenwerkstoffe geeignet

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen