H.Gewindeb. D5157 HSS G1 1/2 Z Stz. FORMAT

Artikelnummer: Z00285673
EAN: 4317784357777
Herstellernummer: 4317784357777
H.Gewindeb. D5157 HSS G1 1/2 Z Stz. FORMAT
Inkl. Steuern: 411,45 € VE 1 Stück Netto 345,76 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

Satz/1640 H.Gewindeb. D5157 HSS G1 1/2 Z Stz. FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stähle bis 850 N/mm2 empfohlen
Gewinde inch G 1.1/2
Kupfer, Messing, Bronzen empfohlen
Stähle bis 1400 N/mm2 geeignet
Al, Al- und Mg-Leg. empfohlen
Stähle bis 1000 N/mm2 empfohlen
Gänge per inch 11
Schaft-Vierkant mm 29,0
Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle bedingt geeignet
Kernloch-Ø 45,25 Millimeter
Rost- und säurebeständige Stähle (INOX) geeignet
Gusseisenwerkstoffe geeignet
Stähle bis 42 HRC bedingt geeignet
Gewinde-Ø 47,803 Millimeter
Gesamtlänge 140 Millimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen