M.Gewindeb. D352 HSSE M2,0 FORMAT

Artikelnummer: Z00285806
EAN: 4317784357791
Herstellernummer: 4317784357791
M.Gewindeb. D352 HSSE M2,0 FORMAT
Inkl. Steuern: 14,32 € VE 1 Stück Netto 12,03 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

für metrisches Gewinde, Durchgangsloch/1673 M.Gewindeb. D352 HSSE M2,0 FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Steigung (mm) 0,40
Stähle bis 850 N/mm2 10
Schaft-Vierkant mm 2,1
Schaft-Ø (mm) 2,8
Al, Al- und Mg-Leg. 15
Kernloch-Ø (mm) 1,60
Gewinde M2
Gesamtlänge (mm) 36
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen