M.Gewindeb. D352 HSSE M8,0 FORMAT

Artikelnummer: Z00285811
EAN: 4317784201476
Herstellernummer: 4317784201476
M.Gewindeb. D352 HSSE M8,0 FORMAT
Inkl. Steuern: 8,13 € VE 1 Stück Netto 6,83 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

für metrisches Gewinde, Durchgangsloch/1673 M.Gewindeb. D352 HSSE M8,0 FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Steigung (mm) 1,25
Stähle bis 850 N/mm2 10
Schaft-Vierkant mm 4,9
Schaft-Ø (mm) 6,0
Al, Al- und Mg-Leg. 15
Kernloch-Ø (mm) 6,80
Gewinde M8
Gesamtlänge (mm) 63
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen