M.Gewindeb. D357 HSSE M12,0 FORMAT

Artikelnummer: Z00286390
EAN: 4317784257787
Herstellernummer: 4317784257787
M.Gewindeb. D357 HSSE M12,0 FORMAT
Inkl. Steuern: 31,84 € VE 1 Stück Netto 26,76 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Mutter-Gewindebohrer/1750 M.Gewindeb. D357 HSSE M12,0 FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Steigung (mm) 1,75
Stähle bis 850 N/mm2 10
Schaft-Vierkant mm 7,0
Schaft-Ø (mm) 9,0
Stähle bis 1000 N/mm2 10
Kernloch-Ø (mm) 10,20
Gewinde M12
Gesamtlänge (mm) 180
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen