M.Gewindeb. D357 HSSE M14,0 FORMAT

Artikelnummer: Z00286391
EAN: 4317784257794
Herstellernummer: 4317784257794
FORMAT
M.Gewindeb. D357 HSSE M14,0 FORMAT
Inkl. Steuern: 38,45 € VE 1 Stück Netto 32,31 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Mutter-Gewindebohrer/1750 M.Gewindeb. D357 HSSE M14,0 FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Steigung (mm) 2,00
Stähle bis 850 N/mm2 10
Schaft-Vierkant mm 9,0
Schaft-Ø (mm) 11,0
Stähle bis 1000 N/mm2 10
Kernloch-Ø (mm) 12,00
Gewinde M14
Gesamtlänge (mm) 200
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen