M.Gewindeb. D357 HSSE M20,0 FORMAT

Artikelnummer: Z00286394
EAN: 4317784477901
Herstellernummer: 4317784477901
FORMAT
M.Gewindeb. D357 HSSE M20,0 FORMAT
Inkl. Steuern: 91,17 € VE 1 Stück Netto 76,61 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Mutter-Gewindebohrer/1750 M.Gewindeb. D357 HSSE M20,0 FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Steigung (mm) 2,50
Stähle bis 850 N/mm2 10
Schaft-Vierkant mm 12,0
Schaft-Ø (mm) 16,0
Stähle bis 1000 N/mm2 10
Kernloch-Ø (mm) 17,50
Gewinde M20
Gesamtlänge (mm) 250
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen