M:Gewindeb. D357 HSSE M3,0 FORMAT

Artikelnummer: Z00286383
EAN: 4317784257718
Herstellernummer: 4317784257718
M:Gewindeb. D357 HSSE M3,0 FORMAT
Inkl. Steuern: 15,74 € VE 1 Stück Netto 13,23 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Mutter-Gewindebohrer/1750 M:Gewindeb. D357 HSSE M3,0 FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Steigung (mm) 0,50
Stähle bis 850 N/mm2 10
Schaft-Ø (mm) 2,2
Stähle bis 1000 N/mm2 10
Kernloch-Ø (mm) 2,50
Gewinde M3
Gesamtlänge (mm) 70
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen