M.Gewindeb.D371/376C TiN M3-12 Stz. FORMAT

Artikelnummer: Z00286004
EAN: 4317784230131
Herstellernummer: 4317784230131
M.Gewindeb.D371/376C TiN M3-12 Stz. FORMAT
Inkl. Steuern: 194,40 € VE 1 Stück Netto 163,36 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Satz/1791/FORMAT M.Gewindeb.D371/376C TiN M3-12 Stz. FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stähle bis 850 N/mm2 12
Stähle bis 1000 N/mm2 12
Al, Al- und Mg-Leg. 17
Größe M3-M12
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen