M.Gewindeb. D371B HSSE M1,6 FORMAT

Artikelnummer: Z00285835
EAN: 4317784357852
Herstellernummer: 4317784357852
M.Gewindeb. D371B HSSE M1,6 FORMAT
Inkl. Steuern: 16,02 € VE 1 Stück Netto 13,46 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

DIN 371, Format/1676 M.Gewindeb. D371B HSSE M1,6 FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Steigung (mm) 0,35
Stähle bis 850 N/mm2 12
Schaft-D DIN 371 mm 2,5
Schaft-Vierkant DIN 371 mm 2,1
Kernloch-Ø (mm) 1,25
Gewinde M1,6
Gesamtlänge (mm) 40

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen