M.Gewindeb. D371B HSSE M10,0 N FORMAT

Artikelnummer: Z00285844
EAN: 4317784106665
Herstellernummer: 4317784106665
M.Gewindeb. D371B HSSE M10,0 N FORMAT
Inkl. Steuern: 10,81 € VE 1 Stück Netto 9,08 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

DIN 371, Format/1676 M.Gewindeb. D371B HSSE M10,0 N FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Steigung (mm) 1,50
Stähle bis 850 N/mm2 12
Schaft-D DIN 371 mm 10,0
Schaft-Vierkant DIN 376 mm 5,5
Schaft-Vierkant DIN 371 mm 8,0
Schaft-D DIN 376 mm 7,0
Kernloch-Ø (mm) 8,50
Gewinde M10
Gesamtlänge (mm) 100

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen