M.Gewindeb. D371B HSSE M10,0 UNI FORMAT

Artikelnummer: Z00285930
EAN: 4317784357937
Herstellernummer: 4317784357937
M.Gewindeb. D371B HSSE M10,0 UNI FORMAT
Inkl. Steuern: 14,93 € VE 1 Stück Netto 12,55 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Format/1683 M.Gewindeb. D371B HSSE M10,0 UNI FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Steigung (mm) 1,50
Stähle bis 850 N/mm2 12
Schaft-Vierkant mm 8,0
Schaft-Ø (mm) 10,0
Stähle bis 1000 N/mm2 12
Al, Al- und Mg-Leg. 17
Ausfuehrung mit verstärktem Schaft
Kernloch-Ø (mm) 8,50
Norm DIN 371
Gewinde M10
Gesamtlänge (mm) 100

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen