M.Gewindeb. D371B HSSE M10,0 VA dampfang. FORMAT

Artikelnummer: Z00286041
EAN: 4317784477031
Herstellernummer: 4317784477031
M.Gewindeb. D371B HSSE M10,0 VA dampfang. FORMAT
Inkl. Steuern: 13,07 € VE 1 Stück Netto 10,98 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

HSS-E , dampf , FORMAT/1675 M.Gewindeb. D371B HSSE M10,0 VA dampfang. FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Steigung (mm) 1,50
Schaft-Vierkant mm 8,0
Schaft-Ø (mm) 10,0
Rost- und säurebeständige Stähle (INOX) 10
Ausfuehrung mit verstärktem Schaft
Kernloch-Ø (mm) 8,50
Norm DIN 371
Gewinde M10
Gesamtlänge (mm) 100
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen