M.Gewindeb. D371B HSSE M2,5 H FORMAT

Artikelnummer: Z00286154
EAN: 4317784477482
Herstellernummer: 4317784477482
M.Gewindeb. D371B HSSE M2,5 H FORMAT
Inkl. Steuern: 14,77 € VE 1 Stück Netto 12,41 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

, Format/1705 M.Gewindeb. D371B HSSE M2,5 H FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Steigung (mm) 0,45
Schaft-Vierkant mm 2,1
Stähle bis 42 HRC 6
Stähle bis 1400 N/mm2 8
Ausfuehrung mit verstärktem Schaft
Kernloch-Ø (mm) 2,05
Norm DIN 371
Gewinde M2,5
Gesamtlänge (mm) 50
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen