M.Gewindeb. D371B HSSE M3,0 N FORMAT

Artikelnummer: Z00285839
EAN: 4317784106610
Herstellernummer: 4317784106610
FORMAT
M.Gewindeb. D371B HSSE M3,0 N FORMAT
Inkl. Steuern: 7,04 € VE 1 Stück Netto 5,92 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

DIN 371, Format/1676 M.Gewindeb. D371B HSSE M3,0 N FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Steigung (mm) 0,50
Stähle bis 850 N/mm2 12
Schaft-D DIN 371 mm 3,5
Schaft-Vierkant DIN 376 mm 1,8
Schaft-Vierkant DIN 371 mm 2,7
Schaft-D DIN 376 mm 2,2
Kernloch-Ø (mm) 2,50
Gewinde M3
Gesamtlänge (mm) 56

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen