FORMAT M.Gewindeb. D371B HSSE M4,0 N FORMAT

Artikelnummer:  
Z00285840
EAN:  
4317784106627
Herstellernummer:  
4317784106627
Marke: 
FORMAT
FORMAT

Lieferung in 3 Werktagen.

6,62 €

Netto 5,56 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Gesamtlänge 63 Millimeter
Gewinde M4
Kernloch-Ø 3,30 Millimeter
Schaft-D DIN 371 mm 4,5
Schaft-D DIN 376 mm 2,8
Schaft-Vierkant DIN 371 mm 3,4
Schaft-Vierkant DIN 376 mm 2,1
Steigung 0,70 Millimeter
Stähle bis 850 N/mm2 12
Alle technische daten

Produktbeschreibung

DIN 371, Format/1676 M.Gewindeb. D371B HSSE M4,0 N FORMAT.
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 44%
13,99 € UVP 24,99 €
HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 27%
29,99 € UVP 40,94 €
Bosch Professional Winkelschleifer GWS 20-230 H, 2000-Watt-Motor, gepanzerte Wicklungen
99,98 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810U-1/5 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 5 - 39%
24,99 € UVP 41,17 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810T/6 - Innen TORX® Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 39%
22,88 € UVP 37,43 €
HAZET HEXAnamic-Schraubendreher-Satz 802/5 - Schlitz Profil, Kreuzschlitz Profil PH - Anzahl Werkzeuge: 5 - 47%
22,99 € UVP 43,26 €
VIGOR Steckschlüssel-Satz Vierkant V2461 (6,3 mm, ¼ Zoll, 10 mm, ⅜ Zoll, 12,5 mm, ½ Zoll, drei Umschaltknarren, 172-teilig - 53%
87,37 € UVP 184,45 €
Bosch Diamanttrennscheibe Standard for Universal, 230 x 22,23 x 2,3 x 10 mm, 1er-Pack - 53%
19,46 € UVP 41,60 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben