M.Gewindeb. D371B HSSE M4,0 UNI FORMAT

Artikelnummer: Z00285926
EAN: 4317784357890
Herstellernummer: 4317784357890
M.Gewindeb. D371B HSSE M4,0 UNI FORMAT
Inkl. Steuern: 10,75 € VE 1 Stück Netto 9,03 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Format/1683 M.Gewindeb. D371B HSSE M4,0 UNI FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Steigung (mm) 0,70
Stähle bis 850 N/mm2 12
Schaft-Vierkant mm 3,4
Schaft-Ø (mm) 4,5
Stähle bis 1000 N/mm2 12
Al, Al- und Mg-Leg. 17
Ausfuehrung mit verstärktem Schaft
Kernloch-Ø (mm) 3,30
Norm DIN 371
Gewinde M4
Gesamtlänge (mm) 63

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen