M.Gewindeb. D371B HSSE M5,0 H dampfang. FORMAT

Artikelnummer: Z00286170
EAN: 4317784477536
Herstellernummer: 4317784477536
M.Gewindeb. D371B HSSE M5,0 H dampfang. FORMAT
Inkl. Steuern: 10,81 € VE 1 Stück Netto 9,08 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

dampfgelassen/1708 M.Gewindeb. D371B HSSE M5,0 H dampfang. FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Steigung (mm) 0,80
Schaft-Vierkant mm 4,9
Schaft-Ø (mm) 6,0
Stähle bis 42 HRC 8
Stähle bis 1400 N/mm2 10
Ausfuehrung mit verstärktem Schaft
Kernloch-Ø (mm) 4,20
Norm DIN 371
Gewinde M5
Gesamtlänge (mm) 70
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen