M.Gewindeb. D371B HSSE M5,0 VA FORMAT

Artikelnummer: Z00286025
EAN: 4317784105255
Herstellernummer: 4317784105255
M.Gewindeb. D371B HSSE M5,0 VA FORMAT
Inkl. Steuern: 8,65 € VE 1 Stück Netto 7,27 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

HSS-E, , Format/1686 M.Gewindeb. D371B HSSE M5,0 VA FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Steigung (mm) 0,80
Schaft-Vierkant mm 4,9
Schaft-Ø (mm) 6,0
Rost- und säurebeständige Stähle (INOX) 10
Ausfuehrung mit verstärktem Schaft
Kernloch-Ø (mm) 4,20
Norm DIN 371
Gewinde M5
Gesamtlänge (mm) 70

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen