M.Gewindeb. D371B HSSEPM M8,0 VA FORMAT

Artikelnummer: Z00286060
EAN: 4317784256889
Herstellernummer: 4317784256889
M.Gewindeb. D371B HSSEPM M8,0 VA FORMAT
Inkl. Steuern: 14,66 € VE 1 Stück Netto 12,32 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

HSS-E PM, /1694 M.Gewindeb. D371B HSSEPM M8,0 VA FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Steigung (mm) 1,25
Schaft-Ø (mm) 8,0
Schaft-Vierkant mm 6,2
Rost- und säurebeständige Stähle (INOX) 5
Ausfuehrung mit verstärktem Schaft
Kernloch-Ø (mm) 6,80
Norm DIN 371
Gesamtlänge (mm) 90
Gewinde M8
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen