M.Gewindeb. D371C HSSE M1,6 W FORMAT

Artikelnummer: Z00286291
EAN: 4317784358606
Herstellernummer: 4317784358606
FORMAT
M.Gewindeb. D371C HSSE M1,6 W FORMAT
Inkl. Steuern: 20,94 € VE 1 Stück Netto 17,60 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Format/1725 M .Gewindeb . D371C HSSE M1,6 W FORMAT .

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Steigung (mm) 0,35
Schaft-Vierkant mm 2,1
Schaft-Ø (mm) 2,5
Al, Al- und Mg-Leg. 15
Ausfuehrung mit verstärktem Schaft
Kernloch-Ø (mm) 1,25
Norm DIN 371
Gewinde M1,6
Gesamtlänge (mm) 40
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen