M.Gewindeb. D371C HSSE M2,5 FORMAT

Artikelnummer: Z00285887
EAN: 4317784104975
Herstellernummer: 4317784104975
FORMAT
M.Gewindeb. D371C HSSE M2,5 FORMAT
Inkl. Steuern: 9,58 € VE 1 Stück Netto 8,05 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Format/1682 M.Gewindeb. D371C HSSE M2,5 FORMAT. Sackloch

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Steigung (mm) 0,45
Stähle bis 850 N/mm2 8
Schaft-Vierkant mm 2,1
Schaft-Ø (mm) 2,8
Ausfuehrung mit verstärktem Schaft
Kernloch-Ø (mm) 2,00
Norm DIN 371
Gewinde M2,5
Gesamtlänge (mm) 50

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen