M.Gewindeb. D371C HSSE M3,0 TiCN FORMAT

Artikelnummer: Z00286243
EAN: 4317784257053
Herstellernummer: 4317784257053
M.Gewindeb. D371C HSSE M3,0 TiCN FORMAT
Inkl. Steuern: 34,95 € VE 1 Stück Netto 29,37 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

TiCN-beschichtet/1718 M.Gewindeb. D371C HSSE M3,0 TiCN FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Steigung (mm) 0,50
Schaft-Vierkant mm 2,7
Schaft-Ø (mm) 3,5
Stähle bis 42 HRC 8
Stähle bis 1400 N/mm2 12
Ausfuehrung mit verstärktem Schaft
Kernloch-Ø (mm) 2,50
Norm DIN 371
Gewinde M3
Gesamtlänge (mm) 56
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen