M.Gewindeb. D371C HSSE M3,0 UNI TiCN FORMAT

Artikelnummer: Z00285994
EAN: 4317784358224
Herstellernummer: 4317784358224
M.Gewindeb. D371C HSSE M3,0 UNI TiCN FORMAT
Inkl. Steuern: 23,21 € VE 1 Stück Netto 19,50 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

HSS-E, TiCN-beschichtet/1685 M.Gewindeb. D371C HSSE M3,0 UNI TiCN FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Steigung (mm) 0,50
Stähle bis 850 N/mm2 20
Schaft-Vierkant mm 2,7
Schaft-Ø (mm) 3,5
Stähle bis 1000 N/mm2 20
Al, Al- und Mg-Leg. 25
Ausfuehrung mit verstärktem Schaft
Kernloch-Ø (mm) 2,50
Norm DIN 371
Gewinde M3
Gesamtlänge (mm) 56
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen