M.Gewindeb. D371C HSSE M8,0 FORMAT

Artikelnummer: Z00285892
EAN: 4317784105026
Herstellernummer: 4317784105026
M.Gewindeb. D371C HSSE M8,0 FORMAT
Inkl. Steuern: 8,97 € VE 1 Stück Netto 7,54 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Format/1682 M.Gewindeb. D371C HSSE M8,0 FORMAT. Sackloch

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Steigung (mm) 1,25
Stähle bis 850 N/mm2 8
Schaft-Vierkant mm 6,2
Schaft-Ø (mm) 8,0
Ausfuehrung mit verstärktem Schaft
Kernloch-Ø (mm) 6,80
Norm DIN 371
Gewinde M8
Gesamtlänge (mm) 90

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen