M.Gewindeb. D371C HSSEPM M3,0 VA FORMAT

Artikelnummer: Z00286116
EAN: 4317784477376
Herstellernummer: 4317784477376
M.Gewindeb. D371C HSSEPM M3,0 VA FORMAT
Inkl. Steuern: 13,30 € VE 1 Stück Netto 11,18 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

, Format/1703 M.Gewindeb. D371C HSSEPM M3,0 VA FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Steigung (mm) 0,50
Schaft-Vierkant mm 2,7
Schaft-Ø (mm) 3,5
Rost- und säurebeständige Stähle (INOX) 8
Ausfuehrung mit verstärktem Schaft
Kernloch-Ø (mm) 2,50
Norm DIN 371
Gewinde M3
Gesamtlänge (mm) 56
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen