M.Gewindeb. D371C M8,0 TiN FORMAT

Artikelnummer: Z00285978
EAN: 4317784142274
Herstellernummer: 4317784142274
M.Gewindeb. D371C M8,0 TiN FORMAT
Inkl. Steuern: 24,56 € VE 1 Stück Netto 20,64 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

HSS-E, TiN-beschichtet/1700 M.Gewindeb. D371C M8,0 TiN FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Steigung (mm) 1,25
Stähle bis 850 N/mm2 20
Schaft-Vierkant mm 6,2
Schaft-Ø (mm) 8,0
Stähle bis 42 HRC 8
Stähle bis 1000 N/mm2 20
Al, Al- und Mg-Leg. 25
Ausfuehrung mit verstärktem Schaft
Kernloch-Ø (mm) 6,80
Norm DIN 371
Gewinde M8
Gesamtlänge (mm) 90
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen