M.Gewindeb. D374B HSSE M10x1,00 VA FORMAT

Artikelnummer: Z00286552
EAN: 4317784256308
Herstellernummer: 4317784256308
M.Gewindeb. D374B HSSE M10x1,00 VA FORMAT
Inkl. Steuern: 17,85 € VE 1 Stück Netto 15,00 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Format/1757 M.Gewindeb. D374B HSSE M10x1,00 VA FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schaft-Vierkant mm 5,5
Schaft-Ø (mm) 7,0
Rost- und säurebeständige Stähle (INOX) 8
Kernloch-Ø (mm) 9,00
Gesamtlänge (mm) 90
Gewinde x Steigung mm M10 x 1,00
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen