M.Gewindeb. D374B HSSE M14x1,25 FORMAT

Artikelnummer: Z00286410
EAN: 4317784126380
Herstellernummer: 4317784126380
M.Gewindeb. D374B HSSE M14x1,25 FORMAT
Inkl. Steuern: 20,44 € VE 1 Stück Netto 17,18 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Format/1753 M.Gewindeb. D374B HSSE M14x1,25 FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stähle bis 850 N/mm2 11
Schaft-Vierkant mm 9,0
Schaft-Ø (mm) 11,0
Al, Al- und Mg-Leg. 20
Kernloch-Ø (mm) 12,80
Gesamtlänge (mm) 100
Gewinde x Steigung mm M14 x 1,25
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen