M.Gewindeb. D374B HSSE M18,0x1,50 UNI dg. FORMAT

Artikelnummer: Z00286505
EAN: 4317784478014
Herstellernummer: 4317784478014
M.Gewindeb. D374B HSSE M18,0x1,50 UNI dg. FORMAT
Inkl. Steuern: 35,59 € VE 1 Stück Netto 29,91 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Format/1736 M.Gewindeb. D374B HSSE M18,0x1,50 UNI dg. FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stähle bis 850 N/mm2 12
Schaft-Vierkant mm 11,0
Schaft-Ø (mm) 14,0
Stähle bis 1000 N/mm2 12
Al, Al- und Mg-Leg. 17
Kernloch-Ø (mm) 16,50
Gesamtlänge (mm) 110
Gewinde x Steigung mm M18 x 1,50
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen