M.Gewindeb. D374B HSSE M26,0x1,50 UNI dg. FORMAT

Artikelnummer: Z00286509
EAN: 4317784478052
Herstellernummer: 4317784478052
M.Gewindeb. D374B HSSE M26,0x1,50 UNI dg. FORMAT
Inkl. Steuern: 68,14 € VE 1 Stück Netto 57,26 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Format/1736 M.Gewindeb. D374B HSSE M26,0x1,50 UNI dg. FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stähle bis 850 N/mm2 12
Schaft-Vierkant mm 14,5
Schaft-Ø (mm) 18,0
Stähle bis 1000 N/mm2 12
Al, Al- und Mg-Leg. 17
Kernloch-Ø (mm) 24,50
Gesamtlänge (mm) 140
Gewinde x Steigung mm M26 x 1,50
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen