M.Gewindeb. D374B HSSE M6x0,75 FORMAT

Artikelnummer: Z00286399
EAN: 4317784126274
Herstellernummer: 4317784126274
M.Gewindeb. D374B HSSE M6x0,75 FORMAT
Inkl. Steuern: 11,28 € VE 1 Stück Netto 9,48 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Format/1753 M.Gewindeb. D374B HSSE M6x0,75 FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stähle bis 850 N/mm2 11
Schaft-Vierkant mm 3,4
Schaft-Ø (mm) 4,5
Al, Al- und Mg-Leg. 20
Kernloch-Ø (mm) 5,20
Gesamtlänge (mm) 80
Gewinde x Steigung mm M6 x 0,75
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen