M.Gewindeb. D374C HSSE M12,0x1,50 UNI dg. FORMAT

Artikelnummer: Z00286527
EAN: 4317784478137
Herstellernummer: 4317784478137
M.Gewindeb. D374C HSSE M12,0x1,50 UNI dg. FORMAT
Inkl. Steuern: 22,79 € VE 1 Stück Netto 19,15 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 20 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Format/1741 M.Gewindeb. D374C HSSE M12,0x1,50 UNI dg. FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stähle bis 850 N/mm2 12
Schaft-Vierkant mm 7,0
Schaft-Ø (mm) 9,0
Stähle bis 1000 N/mm2 12
Al, Al- und Mg-Leg. 17
Kernloch-Ø (mm) 10,50
Gesamtlänge (mm) 100
Gewinde x Steigung mm M12 x 1,50
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen