M.Gewindeb. D374C HSSE M14x1,50 FORMAT

Artikelnummer: Z00286462
EAN: 4317784126625
Herstellernummer: 4317784126625
M.Gewindeb. D374C HSSE M14x1,50 FORMAT
Inkl. Steuern: 21,17 € VE 1 Stück Netto 17,79 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Format/1755 M.Gewindeb. D374C HSSE M14x1,50 FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stähle bis 850 N/mm2 10
Schaft-Vierkant mm 9,0
Schaft-Ø (mm) 11,0
Al, Al- und Mg-Leg. 15
Kernloch-Ø (mm) 12,50
Gesamtlänge (mm) 100
Gewinde x Steigung mm M14 x 1,50
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen